APOLO - Sujeción BASEBRID lateral con brida TBBL gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 33 mm
Anchura - 20 mm
Altura - 10 mm
Apto para anchura de unión de cable hasta - 4.8 mm
Para diámetro máximo de paquete - 70 mm
Packaging
50 Unid.
Referencia del fabricante
9TBBL
Ref.Sonepar
57728
EAN
8421814417044
Longitud:
33 mm
Anchura:
20 mm
Altura:
10 mm
Apto para anchura de unión de cable hasta:
4.8 mm
Para diámetro máximo de paquete:
70 mm
Tipo de fijación:
Clavar
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Color:
Gris
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


