APOLO - SUJECIÓN BM-TRAK BMT

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - SUJECIÓN BM-TRAK BMT

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Metal

  • Calidad de material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9TBM

Ref.Sonepar

455242

EAN

8421814424837

Material:

Metal

Calidad de material:

Acero

Accesorio para clavadora de gas Basebrid metálica de acero cincado. Dispone de dos colisos para pasar cable, brida nylon o brida metálica de hasta 13 mm.

Un producto de APOLO

Descubra la serie APOLO