APOLO - Taco cartón yeso HR diámetro 6x30 HR nylon
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Diámetro de taladro/broca - 6 mm
Longitud del soporte/gancho de anclaje - 30 mm
Profundidad mín. del orificio de perforación - 3 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9630HR
Ref.Sonepar
301310
EAN
4001990508633
Material:
Plástico
Diámetro de taladro/broca:
6 mm
Longitud del soporte/gancho de anclaje:
30 mm
Profundidad mín. del orificio de perforación:
3 mm
Taco de nylon para hueco HR 6-30 que es adecuado para la fijación en hueco. Una solución asequible para la fijación de cargas ligeras. La instalación se puede hacer en placa de cartón yeso en listón madera o aglomerado.
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


