APOLO - Taco cartón yeso HR diámetro 8x40 HR nylon
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Diámetro de taladro/broca - 8 mm
Longitud del soporte/gancho de anclaje - 40 mm
Profundidad mín. del orificio de perforación - 10 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9840HR
Ref.Sonepar
320536
EAN
4001990508848
Material:
Plástico
Diámetro de taladro/broca:
8 mm
Longitud del soporte/gancho de anclaje:
40 mm
Profundidad mín. del orificio de perforación:
10 mm
Taco de nylon para hueco HR 8-40 que es adecuado para la fijación en hueco. Una solución asequible para la fijación de cargas ligeras. La instalación se puede hacer en placa de cartón yeso en listón madera o aglomerado.
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


