APOLO - Taco collarín + tornillo MFR -SB 10x100 inoxidable A4
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 100 mm
Diámetro de taladro/broca - 10 mm
Profundidad de barreno - 80 mm
Con tornillo - sí
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9X10100MFRSB
Ref.Sonepar
598007
EAN
4250438901288
Longitud:
100 mm
Diámetro de taladro/broca:
10 mm
Profundidad de barreno:
80 mm
Con tornillo:
sí
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


