APOLO - Taco collarín + tornillo MFR -ST TX 10x80mm acero
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 80 mm
Diámetro de taladro/broca - 10 mm
Profundidad de barreno - 80 mm
Con tornillo - sí
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
91080MFRST
Ref.Sonepar
232677
EAN
4001990518885
Longitud:
80 mm
Diámetro de taladro/broca:
10 mm
Profundidad de barreno:
80 mm
Con tornillo:
sí
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


