APOLO - Taco collarín + tornillo MFR -ST TX 8x120mm acero
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 120 mm
Diámetro de taladro/broca - 8 mm
Profundidad de barreno - 60 mm
Con tornillo - sí
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
98120MFRST
Ref.Sonepar
455174
EAN
4250438906870
Longitud:
120 mm
Diámetro de taladro/broca:
8 mm
Profundidad de barreno:
60 mm
Con tornillo:
sí
Material:
Acero
El taco largo MFR multifuncional de Apolo MEA con expansión cuadrúple que consigue los mejores valores de extracción. Amplia gama en diámetros Ø8, Ø10 y Ø14 mm en longitudes hasta 320 mm. Dispone de aletas anti-rotación para evitar el giro del taco a la hora de instalarlo. Taco largo premontado hasta longitud 160 mm. Collarín ancho en el modelo FB para evitar contacto entre tornillo y perfil evitando el par galvánico. Soporta temperaturas entre -40°C a +80°C. Se presenta en diferentes cabezas hexagonal con arandela estampada y avellanada, taco con valona plana y collarín ancho. En materiales acero cincado y acero inoxidable A2
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


