APOLO - Taco de golpe para bridas Insertfix cabeza grande 6 gris bote plástico 125 unidades
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 31 mm
Anchura - 19 mm
Altura - 11 mm
Apto para anchura de unión de cable hasta - 9 mm
Tipo de fijación - Conector de encaje a presión
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
96EXPIFB
Ref.Sonepar
320528
EAN
4250438926779
Longitud:
31 mm
Anchura:
19 mm
Altura:
11 mm
Apto para anchura de unión de cable hasta:
9 mm
Tipo de fijación:
Conector de encaje a presión
Orificio de fijación - diámetro:
6 mm
Material:
Plástico
Color:
Gris
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


