APOLO - Taco de golpe para bridas Insertfix cabeza grande 6 negro bote plástico 250 unidades
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 31 mm
Anchura - 6.5 mm
Altura - 6.5 mm
Apto para anchura de unión de cable hasta - 4.8 mm
Tipo de fijación - Conector de encaje a presión
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
946EXPIFS
Ref.Sonepar
284983
EAN
4250438926830
Longitud:
31 mm
Anchura:
6.5 mm
Altura:
6.5 mm
Apto para anchura de unión de cable hasta:
4.8 mm
Tipo de fijación:
Conector de encaje a presión
Orificio de fijación - diámetro:
6 mm
Material:
Plástico
Color:
Negro
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


