APOLO - Taco extra largo FL1090 diámetro 10x90mm nylon
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 90 mm
Diámetro de taladro/broca - 10 mm
Profundidad de barreno - 105 mm
Apto para diámetro de tornillo desde/hasta - 6...6 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
91090FL
Ref.Sonepar
106160
EAN
4001990502396
Longitud:
90 mm
Diámetro de taladro/broca:
10 mm
Profundidad de barreno:
105 mm
Apto para diámetro de tornillo desde/hasta:
6...6 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


