APOLO - TACO EXTRA LARGO FL660 DIÁMETRO 6x60mm NYLON
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 60 mm
Diámetro de taladro/broca - 6 mm
Profundidad de barreno - 70 mm
Apto para diámetro de tornillo desde/hasta - 3.5...3.5 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9660FL
Ref.Sonepar
106158
EAN
4001990502372
Longitud:
60 mm
Diámetro de taladro/broca:
6 mm
Profundidad de barreno:
70 mm
Apto para diámetro de tornillo desde/hasta:
3.5...3.5 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


