APOLO - Taco extra largo FL880 diámetro 8x80mm nylon
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 80 mm
Diámetro de taladro/broca - 8 mm
Profundidad de barreno - 90 mm
Apto para diámetro de tornillo desde/hasta - 4.5...4.5 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9880FL
Ref.Sonepar
106159
EAN
4001990502389
Longitud:
80 mm
Diámetro de taladro/broca:
8 mm
Profundidad de barreno:
90 mm
Apto para diámetro de tornillo desde/hasta:
4.5...4.5 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


