APOLO - TACO GOLPE M8 NPC 8-45 - 9845NPM8
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro de taladro/broca - 8 mm
Grosor de montaje - 5 mm
Longitud - 45 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9845NPM8
Ref.Sonepar
320537
EAN
4250438909215
Diámetro de taladro/broca:
8 mm
Grosor de montaje:
5 mm
Longitud:
45 mm
El taco de golpe NP es adecuado para un rápido montaje de canaletas, listones, premarcos, perfiles, etc. La coincidencia exacta entre taco y tornillo ofrece valores de sujeción elevados. La cabeza del taco tiene un refuerzo para impedir que se rompa al insertar el tornillo. El tornillo tiene una impronta PZ que permite desenroscar y extraer la fijación una vez instalado. Soporta temperaturas entre -40 °C a +80 °C. Se presenta en materiales de acero y acero inoxidable A2.
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


