APOLO - Taco golpe NP/6-70 diámetro 6x70mm - 9670NP

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - Taco golpe NP/6-70 diámetro 6x70mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diámetro de taladro/broca - 6 mm

  • Grosor de montaje - 40 mm

  • Longitud - 70 mm

  • Material de la clavija - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9670NP

Ref.Sonepar

106157

EAN

4001990515082

Diámetro de taladro/broca:

6 mm

Grosor de montaje:

40 mm

Longitud:

70 mm

Material de la clavija:

Otros

El taco de golpe NP de Apolo MEA es adecuado para un rápido montaje de canaletas, listones, premarcos, perfiles, etc. La coincidencia exacta entre taco y tornillo ofrece valores de sujeción elevados. Refuerzo en la cabeza del taco para impedir que se rompa al insertar el tornillo. Tornillos con impronta PZ que permite desenroscar y extraer la fijación. Soporta temperaturas entre -40 °C a +80 °C. Se presebta en materiales de acerp y acero inoxidable A2. En formato caja y en blister.