APOLO - Taco golpe NP/6-80 diámetro 6x80mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro de taladro/broca - 6 mm
Grosor de montaje - 50 mm
Longitud - 80 mm
Material de la clavija - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9680NP
Ref.Sonepar
320527
EAN
4001990515068
Diámetro de taladro/broca:
6 mm
Grosor de montaje:
50 mm
Longitud:
80 mm
Material de la clavija:
Otros
El taco de golpe NP de Apolo MEA es adecuado para un rápido montaje de canaletas, listones, premarcos, perfiles, etc. La coincidencia exacta entre taco y tornillo ofrece valores de sujeción elevados. Refuerzo en la cabeza del taco para impedir que se rompa al insertar el tornillo. Tornillos con impronta PZ que permite desenroscar y extraer la fijación. Soporta temperaturas entre -40 °C a +80 °C. Se presebta en materiales de acerp y acero inoxidable A2. En formato caja y en blister.
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


