APOLO - Taco gran expansión TGE8
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 25 mm
Profundidad de barreno - 35 mm
Material - Plástico
Calidad de material - Poliamida (PA)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
98TGE
Ref.Sonepar
48826
EAN
8421814401494
Longitud:
25 mm
Profundidad de barreno:
35 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
El taco de plástico TGE ofrece una gran expansión, ya que tiene una doble apertura, una en la punta y otra en la cabeza del taco. Esto permite que el la fijación se abra y empieze a fijar desde el inicio del atornillado. Está especialmente diseñado para paredes finas. Sus características técnicas le permites una resistencia a la tracción de 50 Kg en hormigón 20/25. Se puede usar con tornillos de 4,5x25 mm.
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


