APOLO - TACO GRAN EXPANSION + TIRAFONDO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 25 mm
Profundidad de barreno - 35 mm
Material - Plástico
Calidad de material - Poliamida (PA)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
98TTIR
Ref.Sonepar
48825
EAN
8421814046169
Longitud:
25 mm
Profundidad de barreno:
35 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Taco de gran expansión con tornillo de cabeza métrica Mn, doble apertura en la punta y en la cabeza del taco. Especialmente diseñado para paredes finas. Abre y aprieta desde en inicio
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


