APOLO - TACO GRAN EXPANSION + TORNILLO - 98TTOR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 25 mm
Profundidad de barreno - 35 mm
Material - Acero
Packaging
200 Unid.
Referencia del fabricante
98TTOR
Ref.Sonepar
320542
EAN
8421814000994
Longitud:
25 mm
Profundidad de barreno:
35 mm
Material:
Acero
Taco de gran expansión con tornillo de cabeza alomada cincado, con doble apertura en la punta y en la cabeza del taco. Especialmente diseñado para paredes finas. Abre y aprieta desde en inicio
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


