APOLO - Taco largo multimaterial MFR FB 10-60 SSKS con valona ancha + tornillo hexagonal con arandela cincado

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - Taco largo multimaterial MFR FB 10-60 SSKS con valona ancha + tornillo hexagonal con arandela cincado

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

91060MFRFB

Ref.Sonepar

617404

EAN

4250438933548

El taco largo MFR 10-60 multifuncional con expansión cuádruple que consigue los mejores valores de extracción. Homologado CE para hormigón y mampostería. Dispone de aletas anti-rotación para evitar el giro del taco a la hora de instalarlo. Taco largo premontado hasta longitud 160 mm. Collarín ancho en el modelo FB para evitar contacto entre tornillo y perfil evitando el par galvánico. Soporta temperaturas entre -40°C a +80°C. Se presenta en diferentes cabezas hexagonal con arandela estampada y avellanada, taco con valona plana y collarín ancho.

Un producto de APOLO

Descubra la serie APOLO