Fin de vida

APOLO - TACO LGO.+TORN.HBR10-100TOSS BLIS.(5U)

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - TACO LGO.+TORN.HBR10-100TOSS BLIS.(5U)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

510100HBRST5

Ref.Sonepar

1087412

EAN

4001990500545

El taco largo HBR para mampostería de Apolo MEA de gran expansión garantiza una fijación segura en ladrillo hueco. Homologación CE conjuntamente con los tornillos Apolo MEA para conseguir los valores óptimos de carga. Requiere de un empotramiento 90 mm. La guía interior permite que el tornillo se introduzca eficazmente en el taco. Adecuado para fijación pasante de marcos en ladrillo hueco y mampostería. Soporta temperaturas entre -40 ºC a + 80 ºC.

Un producto de APOLO

Descubra la serie APOLO