APOLO - TACO MAS 6x40 BLANCO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro de taladro/broca - 6 mm
Profundidad de barreno - 40 mm
Longitud del soporte/gancho de anclaje - 32 mm
Color - Blanco
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
91640MAS
Ref.Sonepar
265521
EAN
8425586425993
Diámetro de taladro/broca:
6 mm
Profundidad de barreno:
40 mm
Longitud del soporte/gancho de anclaje:
32 mm
Color:
Blanco
Material:
Plástico
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


