APOLO - Taco metálico ME M10 latón
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material del manguito - Latón
Tipo de rosca - Métrico
Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 10
Longitud - 34 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9L10ME
Ref.Sonepar
255198
EAN
4001990531303
Material del manguito:
Latón
Tipo de rosca:
Métrico
Tamaño de la rosca, métrico (M..):
10
Longitud:
34 mm
El taco de latón ME de Apolo MEA con un especial moleteado exterior asegura una buena anti-rotación al fijarse el tornillo. No se necesita niguna herramienta especial para su fijación, ya que la expansión se realiza atornillando el tornillo métrico. Rápidamente desmontable. La longitud del anclaje se corresponde a la longuitud de rosca aunque tambien depende de la resistencia de la base. El taco de latón ME es adecuado para aplicaciones en el exterior
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


