APOLO - Taco metálico ME M4 latón

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - Taco metálico ME M4 latón

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material del manguito - Latón

  • Tipo de rosca - Métrico

  • Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 4

  • Longitud - 16 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9L4ME

Ref.Sonepar

455231

EAN

4001990531105

Material del manguito:

Latón

Tipo de rosca:

Métrico

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

4

Longitud:

16 mm

El taco de latón ME de Apolo MEA con un especial moleteado exterior asegura una buena anti-rotación al fijarse el tornillo. No se necesita niguna herramienta especial para su fijación, ya que la expansión se realiza atornillando el tornillo métrico. Rápidamente desmontable. La longitud del anclaje se corresponde a la longuitud de rosca aunque tambien depende de la resistencia de la base. El taco de latón ME es adecuado para aplicaciones en el exterior

Un producto de APOLO

Descubra la serie APOLO