APOLO - Taco metálico ME M8 latón - 9L8ME

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - Taco metálico ME M8 latón

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material del manguito - Latón

  • Tipo de rosca - Métrico

  • Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 8

  • Longitud - 30 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9L8ME

Ref.Sonepar

198745

EAN

4001990531259

Material del manguito:

Latón

Tipo de rosca:

Métrico

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

8

Longitud:

30 mm

El taco de latón ME de Apolo MEA con un especial moleteado exterior asegura una buena anti-rotación al fijarse el tornillo. No se necesita niguna herramienta especial para su fijación, ya que la expansión se realiza atornillando el tornillo métrico. Rápidamente desmontable. La longitud del anclaje se corresponde a la longuitud de rosca aunque tambien depende de la resistencia de la base. El taco de latón ME es adecuado para aplicaciones en el exterior

Un producto de APOLO

Descubra la serie APOLO