APOLO - Taco metálico MSD 8x38mm - 9B838MSD
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 38 mm
Diámetro de taladro/broca - 10 mm
Profundidad de barreno - 46 mm
Apto para diámetro de tornillo desde/hasta - 6...8 mm
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9B838MSD
Ref.Sonepar
455221
EAN
4001990536100
Longitud:
38 mm
Diámetro de taladro/broca:
10 mm
Profundidad de barreno:
46 mm
Apto para diámetro de tornillo desde/hasta:
6...8 mm
Material:
Acero
El taco metálico MSD de ApoloMEA es adecuado para la fijación de tuberías de agua caliente y abrazaderas metálicas. Cumple con la directriz (TRGI 3.3.7.2) de instalación de gas, cuando se instala con tornillo espárrago con doble rosca EDR. La superficie dentada asegura una buena fijación en cualquier material. Fabricado en acero con recubrimiento cincado.
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


