APOLO - TACO METALIZADO PARA HUECO HRM 4-24 CINCADO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Diámetro de taladro/broca - 8 mm
Longitud del soporte/gancho de anclaje - 52 mm
Profundidad mín. del orificio de perforación - 18 mm
Tipo de rosca - Métrico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9424HRM50
Ref.Sonepar
314288
EAN
4250438908126
Material:
Acero
Diámetro de taladro/broca:
8 mm
Longitud del soporte/gancho de anclaje:
52 mm
Profundidad mín. del orificio de perforación:
18 mm
Tipo de rosca:
Métrico
Tamaño de la rosca, métrico (M..):
4
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


