APOLO - TACO METALIZADO PARA HUECO HRM 5-32 CINCADO - 9532HRM25
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Diámetro de taladro/broca - 11 mm
Longitud del soporte/gancho de anclaje - 65 mm
Profundidad mín. del orificio de perforación - 14 mm
Tipo de rosca - Métrico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9532HRM25
Ref.Sonepar
314289
EAN
4250438908157
Material:
Acero
Diámetro de taladro/broca:
11 mm
Longitud del soporte/gancho de anclaje:
65 mm
Profundidad mín. del orificio de perforación:
14 mm
Tipo de rosca:
Métrico
Tamaño de la rosca, métrico (M..):
5
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


