APOLO - TACO METALIZADO PARA HUECO HRM 6-45 CINCADO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Diámetro de taladro/broca - 13 mm
Longitud del soporte/gancho de anclaje - 80 mm
Profundidad mín. del orificio de perforación - 32 mm
Tipo de rosca - Métrico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9645HRM25
Ref.Sonepar
314919
EAN
4250438908195
Material:
Acero
Diámetro de taladro/broca:
13 mm
Longitud del soporte/gancho de anclaje:
80 mm
Profundidad mín. del orificio de perforación:
32 mm
Tipo de rosca:
Métrico
Tamaño de la rosca, métrico (M..):
6
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


