APOLO - TACO METALIZADO PARA HUECO HRM 8-16 CINCADO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Diámetro de taladro/broca - 13 mm
Longitud del soporte/gancho de anclaje - 53 mm
Profundidad mín. del orificio de perforación - 3 mm
Tipo de rosca - Métrico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9816HRM25
Ref.Sonepar
737873
EAN
4250438908201
Material:
Acero
Diámetro de taladro/broca:
13 mm
Longitud del soporte/gancho de anclaje:
53 mm
Profundidad mín. del orificio de perforación:
3 mm
Tipo de rosca:
Métrico
Tamaño de la rosca, métrico (M..):
8
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


