APOLO - TACO METALIZADO PARA HUECO HRM 8-32 CINCADO - 9832HRM20

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Diámetro de taladro/broca - 13 mm

  • Longitud del soporte/gancho de anclaje - 66 mm

  • Profundidad mín. del orificio de perforación - 16 mm

  • Tipo de rosca - Métrico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9832HRM20

Ref.Sonepar

320535

EAN

4250438908218

Material:

Acero

Diámetro de taladro/broca:

13 mm

Longitud del soporte/gancho de anclaje:

66 mm

Profundidad mín. del orificio de perforación:

16 mm

Tipo de rosca:

Métrico

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

8

Taco metálico HRM 8-32 para la fijación en materiales huecos, como por ejemplo placas de yeso, bloques hueco, listones de madera, o falsos techos. Una vez instalado, el taco se abre como un paraguas, lo que garantiza un alto agarre. Los tacos HRM se pueden montar con la herramienta de montaje MZA 100 con la que se consigue una instalación rápida y controlada.

Un producto de APOLO

Descubra la serie APOLO