APOLO - TACO MULTIMATERIAL VALONA MZK10 6x80mm - 910MZKK
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 60 mm
Diámetro de taladro/broca - 10 mm
Profundidad de barreno - 75 mm
Con tornillo - sí
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
910MZKK
Ref.Sonepar
245680
EAN
4250438901943
Longitud:
60 mm
Diámetro de taladro/broca:
10 mm
Profundidad de barreno:
75 mm
Con tornillo:
sí
Material:
Plástico
Calidad de material:
Polietileno (PE)
El taco multiuso MZK con collarín de CELO es apto para casi todos los materiales de construcción. Con cuatro caras de expansión para poder anudarse en materiales huecos, paneles y en placas de cartón yeso garantizando una fijación segura ofreciendo los más altos valores de tracción. El taco MZK con collarín evita que se cuele en el agujero. El taco MZ está hecho de polietileno de calidad, garantizando una elasticidad permanente y un mejor de anudado. Disponible en caja, blister y bote de plástico.
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


