APOLO - TACO NEXUS 10 NYLON - 910EXPFX
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Conector de expansión
Longitud - 50 mm
Diámetro de taladro/broca - 10 mm
Profundidad de barreno - 70 mm
Apto para diámetro de tornillo desde/hasta - 6...6 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
910EXPFX
Ref.Sonepar
106139
EAN
4250438907396
Modelo:
Conector de expansión
Longitud:
50 mm
Diámetro de taladro/broca:
10 mm
Profundidad de barreno:
70 mm
Apto para diámetro de tornillo desde/hasta:
6...6 mm
Apto para tirafondo:
sí
Con tornillo:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Color:
Gris
Con borde:
sí
Apto para ladrillo de silicato de calcio:
sí
Apropiado para hormigón celular:
sí
Apto para hormigón:
sí
Apto para hormigón esponjoso:
sí
Apto para piedra natural:
sí
Compatible con pladur:
sí
Apropiado para ladrillo macizo:
sí
Apropiado para ladrillo de agujero vertical:
sí
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


