APOLO - Taco nexus diámetro 10 - 910FX
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 50 mm
Diámetro de taladro/broca - 10 mm
Profundidad de barreno - 70 mm
Apto para diámetro de tornillo desde/hasta - 6...6 mm
Material - Plástico
Packaging
50 Unid.
Referencia del fabricante
910FX
Ref.Sonepar
88356
EAN
8499011945523
Longitud:
50 mm
Diámetro de taladro/broca:
10 mm
Profundidad de barreno:
70 mm
Apto para diámetro de tornillo desde/hasta:
6...6 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)


