APOLO - Taco nexus diámetro 5
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Conector de expansión
Longitud - 25 mm
Diámetro de taladro/broca - 5 mm
Profundidad de barreno - 35 mm
Apto para diámetro de tornillo desde/hasta - 2.5...2.5 mm
Packaging
100 Unid.
Referencia del fabricante
95FX
Ref.Sonepar
83799
EAN
4250438900052
Modelo:
Conector de expansión
Longitud:
25 mm
Diámetro de taladro/broca:
5 mm
Profundidad de barreno:
35 mm
Apto para diámetro de tornillo desde/hasta:
2.5...2.5 mm
Apto para tirafondo:
sí
Con tornillo:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Color:
Gris
Con borde:
sí
Apto para ladrillo de silicato de calcio:
sí
Apropiado para hormigón celular:
sí
Apto para hormigón:
sí
Apto para hormigón esponjoso:
sí
Apto para piedra natural:
sí
Compatible con pladur:
sí
Apropiado para ladrillo macizo:
sí
Apropiado para ladrillo de agujero vertical:
sí
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


