APOLO - Taco nexus diámetro 6 - 96FX
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Conector de expansión
Longitud - 30 mm
Diámetro de taladro/broca - 6 mm
Profundidad de barreno - 40 mm
Apto para diámetro de tornillo desde/hasta - 3.5...3.5 mm
Packaging
100 Unid.
Referencia del fabricante
96FX
Ref.Sonepar
77986
EAN
4250438900014
Modelo:
Conector de expansión
Longitud:
30 mm
Diámetro de taladro/broca:
6 mm
Profundidad de barreno:
40 mm
Apto para diámetro de tornillo desde/hasta:
3.5...3.5 mm
Apto para tirafondo:
sí
Con tornillo:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Color:
Gris
Con borde:
sí
Apto para ladrillo de silicato de calcio:
sí
Apropiado para hormigón celular:
sí
Apto para hormigón:
sí
Apto para hormigón esponjoso:
sí
Apto para piedra natural:
sí
Compatible con pladur:
sí
Apropiado para ladrillo macizo:
sí
Apropiado para ladrillo de agujero vertical:
sí


