APOLO - Taco nylon gris-NF diámetro 10
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 50 mm
Diámetro de taladro/broca - 10 mm
Profundidad de barreno - 70 mm
Apto para diámetro de tornillo desde/hasta - 6...6 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
910NF
Ref.Sonepar
48823
EAN
4001990501108
Longitud:
50 mm
Diámetro de taladro/broca:
10 mm
Profundidad de barreno:
70 mm
Apto para diámetro de tornillo desde/hasta:
6...6 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


