APOLO - Taco nylon gris NF diámetro 12
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 60 mm
Diámetro de taladro/broca - 12 mm
Profundidad de barreno - 80 mm
Apto para diámetro de tornillo desde/hasta - 8...8 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
912NF
Ref.Sonepar
106170
EAN
4001990501122
Longitud:
60 mm
Diámetro de taladro/broca:
12 mm
Profundidad de barreno:
80 mm
Apto para diámetro de tornillo desde/hasta:
8...8 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


