APOLO - Taco nylon gris NF diámetro 14
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 70 mm
Diámetro de taladro/broca - 14 mm
Profundidad de barreno - 90 mm
Apto para diámetro de tornillo desde/hasta - 10...10 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
914NF
Ref.Sonepar
106175
EAN
4001990501146
Longitud:
70 mm
Diámetro de taladro/broca:
14 mm
Profundidad de barreno:
90 mm
Apto para diámetro de tornillo desde/hasta:
10...10 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


