APOLO - Taco nylon gris-NF diámetro 5
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Conector de expansión
Longitud - 25 mm
Diámetro de taladro/broca - 5 mm
Profundidad de barreno - 35 mm
Apto para diámetro de tornillo desde/hasta - 2.5...2.5 mm
Packaging
100 Unid.
Referencia del fabricante
95NF
Ref.Sonepar
48822
EAN
4001990595800
Modelo:
Conector de expansión
Longitud:
25 mm
Diámetro de taladro/broca:
5 mm
Profundidad de barreno:
35 mm
Apto para diámetro de tornillo desde/hasta:
2.5...2.5 mm
Apto para tirafondo:
sí
Con tornillo:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Color:
Gris
Con borde:
no
Apto para ladrillo de silicato de calcio:
sí
Apto para hormigón:
sí
Apto para hormigón esponjoso:
sí
Apto para piedra natural:
sí
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


