APOLO - Taco nylon gris NF diámetro 6
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Conector de expansión
Longitud - 30 mm
Diámetro de taladro/broca - 6 mm
Profundidad de barreno - 40 mm
Apto para diámetro de tornillo desde/hasta - 3.5...3.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
96NF
Ref.Sonepar
23841
EAN
4001990501061
Modelo:
Conector de expansión
Longitud:
30 mm
Diámetro de taladro/broca:
6 mm
Profundidad de barreno:
40 mm
Apto para diámetro de tornillo desde/hasta:
3.5...3.5 mm
Apto para tirafondo:
sí
Con tornillo:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Color:
Gris
Con borde:
no
Apto para ladrillo de silicato de calcio:
sí
Apto para hormigón:
sí
Apto para hormigón esponjoso:
sí
Apto para piedra natural:
sí
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


