APOLO - Taco nylon gris NF diámetro 8 - 98NF
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Conector de expansión
Longitud - 40 mm
Diámetro de taladro/broca - 8 mm
Profundidad de barreno - 55 mm
Apto para diámetro de tornillo desde/hasta - 4.5...4.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
98NF
Ref.Sonepar
23842
EAN
8499011817110
Modelo:
Conector de expansión
Longitud:
40 mm
Diámetro de taladro/broca:
8 mm
Profundidad de barreno:
55 mm
Apto para diámetro de tornillo desde/hasta:
4.5...4.5 mm
Apto para tirafondo:
sí
Con tornillo:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Color:
Gris
Con borde:
no
Apto para ladrillo de silicato de calcio:
sí
Apto para hormigón:
sí
Apto para hormigón esponjoso:
sí
Apto para piedra natural:
sí


