APOLO - TACO NYLON PARA AISLAMIENTO IPL-95

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - TACO NYLON PARA AISLAMIENTO IPL-95

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Longitud - 95 mm

  • Apto para diámetro de tornillo desde/hasta - 8...8 mm

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Poliamida (PA)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

995IPL

Ref.Sonepar

320544

EAN

4250438906603

Longitud:

95 mm

Apto para diámetro de tornillo desde/hasta:

8...8 mm

Material:

Plástico

Calidad de material:

Poliamida (PA)

El taco IPL de CELO se fija directamente sobre el panel sin romper el puente térmico del aislamiento. Por lo tanto, es una solución perfecta para el montaje de sistemas de aislamiento de pared externas. No necesita pretaladro debido a su punta cortante y perfora sin perforación previa placas yeso duro EIFS hasta 7 mm de grosor. El IPL 60 es ideal para luminarias, lámparas pequeñas y terminaciones métálicas. El IPL está fabricado con nylon resistente a la intemperie y al evejecimiento . Systema Duo-bit un punta de atornillar que sirve tanto para fijar el taco como para atornillar , ahorro de tiempo y dinero. El IPL está disponible en dos tamaños: IPL 60 e IPL 95. El tamaño de 95 es ideal grandes lámparas y buzones de correo, etc.

Un producto de APOLO

Descubra la serie APOLO