APOLO - Taco para hormigón poroso GB diámetro 10x55mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 55 mm
Diámetro de taladro/broca - 10 mm
Profundidad de barreno - 65 mm
Apto para diámetro de tornillo desde/hasta - 4.5...4.5 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
910GB
Ref.Sonepar
597939
EAN
4001990520109
Longitud:
55 mm
Diámetro de taladro/broca:
10 mm
Profundidad de barreno:
65 mm
Apto para diámetro de tornillo desde/hasta:
4.5...4.5 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


