APOLO - Taco para hormigón poroso GB diámetro 12x60mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 60 mm
Diámetro de taladro/broca - 12 mm
Profundidad de barreno - 70 mm
Apto para diámetro de tornillo desde/hasta - 6...6 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
912GB
Ref.Sonepar
597946
EAN
4001990520123
Longitud:
60 mm
Diámetro de taladro/broca:
12 mm
Profundidad de barreno:
70 mm
Apto para diámetro de tornillo desde/hasta:
6...6 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


