APOLO - TACO PLÁSTICO DIÁMETRO 10 BLANCO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Conector de expansión
Longitud - 34 mm
Diámetro de taladro/broca - 10 mm
Profundidad de barreno - 44 mm
Apto para diámetro de tornillo desde/hasta - 4...5 mm
Packaging
50 Unid.
Referencia del fabricante
9110B
Ref.Sonepar
31222
EAN
8421814000970
Modelo:
Conector de expansión
Longitud:
34 mm
Diámetro de taladro/broca:
10 mm
Profundidad de barreno:
44 mm
Apto para diámetro de tornillo desde/hasta:
4...5 mm
Apto para tirafondo:
no
Con tornillo:
no
Material:
Plástico
Color:
Blanco
Con borde:
sí
Apropiado para ladrillo de agujero vertical:
sí
Apto para fijar con sujeciones para cables:
sí
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


