APOLO - Taco plástico diámetro 5 blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 18 mm
Profundidad de barreno - 23 mm
Apto para diámetro de tornillo desde/hasta - 2.5...3 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
915B
Ref.Sonepar
54337
EAN
8421814000888
Longitud:
18 mm
Profundidad de barreno:
23 mm
Apto para diámetro de tornillo desde/hasta:
2.5...3 mm
Material:
Plástico
El taco de plástico de gran expansión B está especialmente diseñado para paredes finas. El taco de Ø5 expansiona a dos direcciones haciendo la pressión necessaria para aplicaciones básicas.
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


