APOLO - Taco plástico diámetro 6 blanco - 916B
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 22 mm
Profundidad de barreno - 27 mm
Apto para diámetro de tornillo desde/hasta - 3.3...5 mm
Material - Plástico
Packaging
100 Unid.
Referencia del fabricante
916B
Ref.Sonepar
54338
EAN
8421814000895
Longitud:
22 mm
Profundidad de barreno:
27 mm
Apto para diámetro de tornillo desde/hasta:
3.3...5 mm
Material:
Plástico
Taco de plástico B de gran expansión. Pensado para espesores de pared finas.
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


