APOLO - Taco plástico diámetro 7 blanco - 917B
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 24 mm
Profundidad de barreno - 29 mm
Apto para diámetro de tornillo desde/hasta - 3.5...4 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
917B
Ref.Sonepar
54339
EAN
8421814000918
Longitud:
24 mm
Profundidad de barreno:
29 mm
Apto para diámetro de tornillo desde/hasta:
3.5...4 mm
Material:
Plástico
El taco de plástico de gran expansión B está especialmente diseñado para paredes finas. El taco de Ø7 expansiona a dos direcciones haciendo la presión necesaria para aplicaciones básicas.
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


