APOLO - Taco plástico diámetro 8 blanco - 918B
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 27 mm
Profundidad de barreno - 32 mm
Apto para diámetro de tornillo desde/hasta - 4...4.5 mm
Material - Plástico
Packaging
100 Unid.
Referencia del fabricante
918B
Ref.Sonepar
23823
EAN
8421814000932
Longitud:
27 mm
Profundidad de barreno:
32 mm
Apto para diámetro de tornillo desde/hasta:
4...4.5 mm
Material:
Plástico
Taco de plástico B de gran expansión. Pensado para espesores de pared finas.


