APOLO - Taco plástico diámetro 9 blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 29 mm
Profundidad de barreno - 34 mm
Apto para diámetro de tornillo desde/hasta - 4...4.5 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
919B
Ref.Sonepar
55366
EAN
8421814000956
Longitud:
29 mm
Profundidad de barreno:
34 mm
Apto para diámetro de tornillo desde/hasta:
4...4.5 mm
Material:
Plástico
El taco de plástico de gran expansión B está especialmente diseñado para paredes finas. El taco de Ø9 expansiona a dos direcciones haciendo la presión necesaria para aplicaciones básicas.
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


